Aderendhülse mit Kunststoffhülse Bandware
Aderendhülse Bandware
AENDHUE-CU-(J2N)-ROT-MG-1,0X14,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6
Drahtquerschnitt | 1.0 mm² |
Farbe | Rot |
Länge | 14 mm |
Hülsenlänge | 8 mm |
Hülseninnendurchmesser | 1,4 mm |
Wanddicke Hülse | 0,15 mm |
Innendurchmesser Einführungstrichter | 3 mm |
Wanddicke Einführungstrichter | 0,3 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 105 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
Halogenfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!