Aderendhülse mit Kunststoffhülse
Aderendhülse mit Kunststoffhülse
AENDHUE-ISO-OLIV-50X30
Art.-Nr. 0557005004
EAN 4038898065821
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6
Drahtquerschnitt | 50 mm² |
Farbe | Olivgrün |
Länge (l1) | 46 mm |
Hülsenlänge (l2) | 30 mm |
Hülseninnendurchmesser (d1) | 10,3 mm |
Wanddicke Hülse (s1) | 0,3 mm |
Innendurchmesser Einführungstrichter (d2) | 15 mm |
Wanddicke Einführungstrichter (s2) | 0,5 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 110 °C |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
Halogenfrei | Ja |