Aderendhülse mit Kunststoffhülse
Aderendhülse mit Kunststoffhülse
AENDHUE-CU-(J2N)-ROT-1,5X6
Art.-Nr. 0557001501
EAN 4056807919041
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6
Drahtquerschnitt | 1,5 mm² |
Farbe | Rot |
Länge (l1) | 12 mm |
Hülsenlänge (l2) | 6 mm |
Hülseninnendurchmesser (d1) | 1,7 mm |
Wanddicke Hülse (s1) | 0,15 mm |
Innendurchmesser Einführungstrichter (d2) | 3,5 mm |
Einführungstrichterhöhe | 6 mm |
Wanddicke Einführungstrichter (s2) | 0,25 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 110 °C |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
Halogenfrei | Ja |