Aderendhülse mit Kunststoffhülse
Aderendhülse mit Kunststoffhülse
AENDHUE-CU-(J2N)-ORANGE-4X10
Art.-Nr. 0557100404
EAN 4056807532561
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6
Drahtquerschnitt | 4 mm² |
Farbe | Orange |
Länge (l1) | 17 mm |
Hülsenlänge (l2) | 10 mm |
Hülseninnendurchmesser (d1) | 2,8 mm |
Wanddicke Hülse (s1) | 0,2 mm |
Innendurchmesser Einführungstrichter (d2) | 4,8 mm |
Einführungstrichterhöhe | 7 mm |
Wanddicke Einführungstrichter (s2) | 0,3 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 110 °C |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
Halogenfrei | Ja |