Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aderendhülse isolier Sortiment 525-teilig ohne System-Koffer 4.4.1

Aderendhülse isoliert 525-teilig SOKO
AENDHUE-SOKO-ISO-(J2N)-525TLG

Art.-Nr. 5964055706

EAN 4062856643035

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aderendhülse isolier Sortiment 525-teilig ohne System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964055706
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
Systemmaß

4.4.1

Aderendhülse isolier Sortiment 525-teilig ohne System-Koffer 4.4.1 inklusive:
100 x
Aderendhülse mit Kunststoffhülse

AENDHUE-CU-(J2N)-ORANGE-0,5X8

Beschreibung:
8 mm; 0.5 mm²
Maßtoleranzen nach DIN 46228 Teil 4
Menge: 100 x
100 x
Aderendhülse mit Kunststoffhülse

AENDHUE-CU-(J2N)-WEISS-0,75X8

Beschreibung:
8 mm; 0.75 mm²
Maßtoleranzen nach DIN 46228 Teil 4
Menge: 100 x
100 x
Aderendhülse mit Kunststoffhülse

AENDHUE-CU-(J2N)-GELB-1X8

Beschreibung:
8 mm; 1 mm²
Maßtoleranzen nach DIN 46228 Teil 4
Menge: 100 x
50 x
Aderendhülse mit Kunststoffhülse

AENDHUE-CU-(J2N)-ROT-1,5X8

Beschreibung:
8 mm; 1.5 mm²
Maßtoleranzen nach DIN 46228 Teil 4
Menge: 50 x
25 x
Aderendhülse mit Kunststoffhülse

AENDHUE-CU-(J2N)-SCHWARZ-6X12

Beschreibung:
12 mm; 6 mm²
Maßtoleranzen nach DIN 46228 Teil 4
Menge: 25 x
25 x
Aderendhülse mit Kunststoffhülse

AENDHUE-CU-(J2N)-ELFENBEIN-10X12

Beschreibung:
12 mm; 10 mm²
Maßtoleranzen nach DIN 46228 Teil 4
Menge: 25 x
25 x
Aderendhülse mit Kunststoffhülse

AENDHUE-CU-(J2N)-GRUEN-16X12

Beschreibung:
12 mm; 16 mm²
Maßtoleranzen nach DIN 46228 Teil 4
Menge: 25 x
50 x
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-BLAU-2,5X8,0

Beschreibung:
8.0 mm; 2.5 mm²
Menge: 50 x
50 x
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-GRAU-4,0X10,0

Beschreibung:
10.0 mm; 4 mm²
Menge: 50 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung

CRIMPZANG-(0,14-16QMM)-(16/4S)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange mit Seiteneinführung

CRIMPZANG-(0,08-16QMM)-(16/4S)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange mit Fronteinführung

CRIMPZANG-(0,08-16QMM)-(16/4F)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend

ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,03-10QMM)

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig