Additivo rilevatore di perdite nell’impianto di climatizzazione AIRCO-BAG
A/C, additivo rilevatore perdite UV AIRCO-BAG
ADDITIVI-RIV-PERDITE-A/C-AIRCOBAG-150ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Additivo fluorescente per la localizzazione delle perdite negli impianti di climatizzazione R134a, R1234yf e R744 (C02)
- Compatibile con olio PAG ed estere
- Alta percentuale di ingredienti fluorescenti
- Non intacca gli o-ring e le guarnizioni
- in contenitore sigillato ermeticamente Airco-Bag
Caratteristiche tecniche(X)
Può essere utilizzato in impianti di climatizzazione R134a, R1234yf e R744 e in impianti di climatizzazione con compressori elettrici (veicoli ibridi ed elettrici) per il rilevamento affidabile di perdite e microperdite.
Versare l'additivo rilevatore di perdite nel circuito dell'aria condizionata usando la macchina clima.
Contenuto | 150 ml |
Peso contenuto | 148 g |
Base chimica | Olio poliestere |
Colore | Giallo fluorescente |
Densità | 0,986 g/cm³ |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mesi |
Punto di infiammabilità min | 200 °C |
Viscosità/consistenza | Liquido |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.