Additivo per alimentazione diesel
Additivo per alimentazione diesel
ADDITIVO-PER-ALIMENTAZIONE-DIESEL-200ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Aumenta il numero di cetano per gli avviamenti a freddo
- Pulisce le valvole, le camere di combustione e gli ugelli di iniezione per migliorare l'efficienza del combustibile
- Protegge l'intero sistema di alimentazione del carburante
- Aumenta il potere lubrificante del carburante
- Additivo per un uso regolare
- Tecnologia KEEP-CLEAN
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto a tutti i tipi di gasolio, compreso il biodiesel
Aggiungere direttamente al serbatoio. Il contenuto da 200 ml
è idoneo fino a 50 litri di gasolio Per risultati ottimali, utilizzare un flacone ogni tre rifornimenti di carburante.
Contenuto | 200 ml |
Odore/profumo | Caratteristico |
Base chimica | Idrocarburi |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Densità | 0,82 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.