Additivo diesel Aumenta cetano
Additivo per diesel Cetan Booster
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Combustione più pulita
Riduce il consumo di carburante
Aumenta il numero di cetano
Il prodotto migliora l'accensione dei carburanti diesel.
Riduce le emissioni e migliora l'avviamento a freddo.
Riduce anche i rumori del motore.
Caratteristiche tecniche(X)
Aggiungere il prodotto direttamente nel serbatoio del carburante. Il dosaggio dipende dal numero di cetano del combustibile utilizzato e il numero di cetano necessario.
Contenuto | 300 ml |
Colore | Chiaro |
Odore/profumo | Solvente, simile |
Base chimica | Idrocarburo |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Densità | 0,88 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Punto di infiammabilità min | 65 °C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.