Additivo cercafughe UV Premium
Additivo cercafughe UV per A/C Premium
FLUIDO TRACCIANTE A/C 240 ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sufficiente per 32 applicazioni in auto o 16 applicazioni in autocarro
- Compatibile con olio PAG ed estere
- Alta percentuale di ingredienti fluorescenti
- Non intacca gli o-ring e le guarnizioni
Aggiungere l'additivo cercafughe nel sistemi di aria condizionata solo attraverso il raccordo rosso del serbatoio dell'olio nuovo.
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzabile in impianti aria condizionata con R134a, R1234yf e R744 e in impianti con compressori elettrici (veicoli ibridi, Start-Stop ed elettrici) per individuare in modo affidabile perdite e microperdite.
Estrarre il refrigerante dal circuito aria condizionata e quindi aspirare creando un vuoto. Svitare il serbatoio dell'olio PAG nuovo dalla macchina clima ed erogare la quantità necessaria. Versare l'additivo cercafughe e fissare al raccordo del serbatoio dell'olio nuovo. Dosaggio: 7,5 ml (1/4 oz) per autovetture o 15 ml (1/2 oz) per autocarri. Utilizzare la macchina clima per alimentare l'additivo cercafughe nel circuito dell'impianto aria condizionata.
Contenuto | 240 ml |
Peso contenuto | 232,8 g |
Base chimica | Olio poliestere |
Colore | Marrone chiaro |
Odore/profumo | Aromatico |
Densità | 0,88 g/cm³ |
Tempo di stoccaggio da produzione | 60 Mesi |
Punto di infiammabilità min | 88 °C |
Viscosità/consistenza | Medio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.