Additional mobile expansion battery
Additional mobile expansion battery
Ürün no. 096381 721
EAN 6970991294938
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ürün ağırlığı (parça başına) | 29,900 kg |
Uzunluk | 417 mm |
Genişlik | 282 mm |
Yükseklik | 270 mm |
Nominal voltaj | 12 V |
Renk | Siyah, Turuncu |