Additif détecteur de fuite de climatisation
Stick colorant détection fuite climatisation
Art. N° 0892764011
EAN 4024835005579
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Unité de traitement de l'air non requise pour effectuer l'entretien
Portatif
Si l'adaptateur de remplissage spécial est installé, aucune pression ne s'affiche sur le manomètre de l'unité d'entretien. Retirer l'adaptateur pour mesurer la haute pression.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour localiser les fuites et les micro-fuites de manière fiable dans les systèmes de climatisation fonctionnant au R134a et au R1234yf. Peut être utilisé dans les systèmes de climatisation avec compresseurs électriques (hybride, marche/arrêt, véhicules électriques).
- Retirer un bouchon à vis et visser l'extrémité libre de l'additif détecteur de fuite sur l'adaptateur de remplissage, réf. 0764000111
- Retirer un second bouchon à vis et visser l'adaptateur intermédiaire, réf. 0764000112
- Raccorder l'adaptateur de remplissage spécial R134a entièrement monté au côté haute pression
- Brancher le raccord rapide R134a sur l'unité d'entretien à l'extrémité libre de l'adaptateur de remplissage spécial R134a
- Remplir le système de climatisation avec la quantité requise de gaz réfrigérant. L'additif sera rincé dans le système de climatisation au cours du processus
Contenu | 1,8 ml |
Base chimique | Huile synthétique |
Couleur | Jaune |
Odeur/parfum | Aromatique |
Densité | 0,97 g/cm³ |
Durée de stockage après production | 48 Mois |
Point d'éclair min. | 88 °C |
Soluble à l'eau | Non |
Viscosité/consistance | Liquide |
Point d'ébullition | 217 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!