Adattatore universale Per tester radiatore
Adattatore univ. tester impianto raffr. 27-42 mm
ADATTATTORE-PROVARADIATORE-085350
Cod. art. 0853500
EAN 4011231790338
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
1. La gomma dell'adattatore e l'apertura da sigillare devono essere prive di olio, grasso e residui di glicole
2. Premere l'adattatore nell'apertura del radiatore o nel serbatoio di espansione e sigillare facendo ruotare le due manopole di regolazione in direzione contraria l'una all'altra
3. Collegare il tester del radiatore
4. Pompare ca. 1,3 bar nel sistema di raffreddamento mediante la pompa a mano
5. La pressione nel circuito di raffreddamento non deve diminuire di oltre 0,2 bar per i successivi 10 minuti.
6. In caso di un calo di pressione, individuare ed eliminare i potenziali punti di perdita (ad esempio pompa dell'acqua, tubi flessibili, guarnizione della testata)
Attenzione: L'adattatore universale non deve essere mai immerso nel liquido di raffreddamento, in quanto ciò provoca perdita di liquido nella valvola quando la pressione viene rilasciata.