Adattatore spina di riduzione CEE con invertitore di fase
Adattatore di riduzione CEE 400 V
RIDUTTORE-INVERT-CEE-(32A-A-16A)-5POLI
Cod. art. 0969780101
EAN 4053479481838
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ingresso: Convertitore di fase CEE, 32 A, 5P, 400 V
- Uscita: Presa CEE, 16 A, 5P, 400 V (protetta da interruttore automatico, 16 A, 3P, C)
- Contatti nichelati
Caratteristiche tecniche(X)
Per uso interno ed esterno
Numero collegamenti | 2 PZ |
Corrente nominale | 16 A |
Tensione nominale | 400 V/CA |
Fusibile principale | CEE 16 A - 1LS 16 A 3P C |
Colore | Grigio, Rosso |
Classe di protezione IP | IP 44 |
Materiale della carcassa | PA - Poliammide |
Materiale dei contatti | Ottone nichelato |
Lunghezza x larghezza x altezza | 281 x 80 x 98 mm |