Adattatore speciale 24 V per Actros e piedinature speciali
Cavo a spirale, speciale 15, 2x7 poli 24 V
SPIRALE ADATTATORE P/ACTROS 15 POLI
Cod. art. 0510950281
EAN 4045727712542
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
2 cavi a spirale a 7 conduttori in poliuretano (PU)
Connettore a 7 pin versione N e S, materiale plastico stampato, tenuta stagna
Assegnazione contatti speciali "Actros"
15 contatti a vite sul lato a 15 pin
Le piedinature speciali sono facili da realizzare.
Sezioni trasversali cavo per spirale: 6 x1,0 mm2, 1 x 2,0 mm2
Collegamento
- Su veicolo trattore/rimorchio
Presa a 15 pin
Presa a 2x7 pin
Caratteristiche tecniche(X)
Collegamento di prese a 15 pin (lato veicolo trattore o rimorchio/semirimorchio) a prese N e S a 7 pin (lato veicolo trattore o rimorchio/semirimorchio).
Lunghezza di lavoro | 4000 mm |