Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Adattatore salvavita

Adattatore protezione personale

Cod. art. 096381 080

EAN 4062856394685

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Adattatore salvavita

Cod. art. 096381 080
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
For use indoors and outdoors
  • Per l'uso in ambienti interni ed esterni

  • Può essere collegato a una presa di rete con contatto per la messa a terra

  • Con blocco bambini

  • Carico massimo: 3680 watt

  • Corrente di commutazione: 30 mA

  • Tempo di azionamento < 30 ms
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

PSARCD

Tensione nominale

230 V/CA

Corrente nominale

16 A

Classe di protezione IP

IP 44

Peso prodotto (per pezzo)

0,150 kg

Colore

Blu, Verde, Nero

Materiale

Materiale plastico