Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Adattatore porta inserti per cricchetto passante per chiave a bussola da 3/8 poll.

Adattatore chiave a bussola passante 3/8"
ADATTATORE-3/8PO-WS19-L32,5MM

Cod. art. 071313504

EAN 4050641916013

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Adattatore porta inserti per cricchetto passante per chiave a bussola da 3/8 poll.

Cod. art. 071313504
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
Per abbinare anche chiavi a bussola standard

Cromata, lucida

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per cricchetto passante con attacco da 19 mm

Profilo anteriore

3/8 poll.

Lunghezza

32,5 mm

Superficie

Cromato

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Leva a cricchetto reversibile passante, altri

LEVA-CRICCH-P-BUSSOLE-FORO-PASSANTE-19MM

Impugnatura bicomponente con snodo a 180° con bloccaggio, corpo cromato con foro passante
Assortimento chiavi a bussola passanti 36 pz

ASSORT.BUSSOLE PASSANTI 36PZ

Ampio assortimento di utensili con chiave a bussola passante e profilo multiplo. Il profilo multiplo permette di svitare le cinque più comuni tipologie di teste delle viti (esagonale, quadra e poligonale in misure metriche, esagonale misure in pollici, TX esterno).