Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Adattatore per sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm Mini

Adattatore AMO-Therm Mini
AMO-THERM-MINI-ADATTATORE-16X59-M8/M10

Cod. art. 5913115016

EAN 4062856540884

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Adattatore per sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm Mini

Cod. art. 5913115016

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Adattatore per sistema per isolamenti AMO-Therm Mini

Il sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm Mini è costituito da un adattatore e da una vite disponibile separatamente



Una moltitudine di applicazioni con solo due componenti


  • Una singola lunghezza della vite per spessori di isolamento da 60 a 200 mm (la profondità di avvitamento viene regolata in maniera semplice in funzione dello spessore di isolamento)

  • Adattatore con filetto femmina M8 e M10

  • Tramite l'aggiunta del riduttore è possibile fissare il componente con viti truciolari, legno ASSY®-D (diam. 3,5-5 mm)

  • Fissaggio di pluviali con viteria M10 in acciaio inossidabile A2, collare e rondella di tenuta

  • Fissaggio in muratura senza la creazione di ponti termici
Indicazione

Questo adattatore può essere utilizzato solo in combinazione con la vite per il sistema di fissaggio distanziato AMO®-Therm Mini. Nell'assortimento sono incluse una punta speciale per calcestruzzo e un'altra per muratura. Si prega di rispettare le indicazioni in Accessori.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio di carichi leggeri a medi (cassette postali, lampade, telecamere di sorveglianza o grondaie [fissaggio multiplo]) in facciate isolate con o senza intonaco.

Istruzioni

Riempire la distanza tra l'isolamento e l'adattatore con un sigillante idoneo (es. art. 0892 320 010).

Diametro esterno

16 mm

Lunghezza

59 mm

Filetto femmina

8 mm

Filetto femmina 2

10 mm

Materiale

PA GF - Poliammide rinforzata con fibra di vetro

Diametro foro nominale (d 0)

10 mm

Profondità foro min

288 mm

Diametro foro nominale

10 mm

Diametro svasatore

16 mm

Diametro vite

11,5 mm

Lunghezza vite

252 mm

Spessore materiale isolante max

200 mm

Nomenclatura dei parametri di installazione per AMO-Therm Mini
hmin Spessore minimo del supporto
dmw Diametro del foro, muratura
db Diametro del foro, calcestruzzo
dp Diametro del foro, intonaco
tD Profondità del foro minima (totale)
hnom Profondità di ancoraggio
e Spessore dello strato non portante
(tttol + tinsulation + ü)
ü Sporgenza ≥ 1 mm
ttol Spessore dell'intonaco e/o dell'eventuale colla presente
Valore consigliato a taglio con viteria M8/M10 o con viti ASSY-D Ф5 mm*
Capacità a trazione trasversale Vrec.
[kN]
Per tutte le tipologie di supporto e gli spessori di materiale isolante consentiti dall'installazione 0,2
Parametri per l'installazione
Tipo di elemento per fissaggio Coppia di serraggio massima Mrec. [Nm] Profondità min. e max. di avvitamento [mm]
M8 2,5 20-24
M10 3,5 8-12
ASSY-D 4* 0,7 18-24
ASSY-D 5* 1
* con riduttore inserito nell'adattatore
Carichi consigliati
Valore consigliato a trazione con viteria M8/M10 per diversi materiali di supporto Valore consigliato a trazione con con viti ASSY-D* Ф4-5 mm per tutti i materiali di supporto
Carico a trazione raccomandato Nrec. Carico a trazione raccomandato Nrec.
Supporto [kN] [kN]
Calcestruzzo C20/25 0,8 Tutti i supporti 0,25
Mattone pieno Mz 36 0,8
Mattone pieno in arenaria calcarea KSV 12 0,8
Mattone forato in verticale HLz 12 0,3
Mattone cavo in arenaria calcarea KSL 12 0,8
Calcestruzzo cellulare PB 4 0,6
Condizioni di posa
Diametro del foro in muratura dmw 10 mm
Diametro del foro in calcestruzzo db 7/16"
Profondità del foro minima (supporto + materiale isolante + intonaco) tD 288 mm
Spessore del materiale isolante (in mm) Profondità di ancoraggio nel supporto hnom (in mm)
60 218
80 198
100 178
120 158
140 138
160 118
180 98
200 78
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite per sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm Mini

AMO-THERM-MINI-VITE-(A2K)-11,5X252

Per il fissaggio di carichi da leggeri a medi su facciate isolate senza la formazione di ponti termici. Ancoraggio attraverso lo spessore di isolamento su muratura
x 50 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto AW® attacco E 6.3 (1/4 di pollice) con impronta AW brevettata e codifica a colori

INSERTO ATT. 1/4 AW 30 LUNG. 70MM

x 5 pz.
Punta universale MFD-S Plus

PUNTA-UNIV-MFDS-PLUS-D10-L350-LU290MM

Fora praticamente qualsiasi materiale
x 1 pz.
Pinza universale DIN ISO 5746

PINZA UNIVERSALE 160MM

Per afferrare, bloccare e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
Tenuta di finestre e facciate

SIGILLANTE-FINESTRE-E-FACCIATE-BNC-290ML

Sigillatura dei giunti di collegamento e di dilatazione in ambienti interni ed esterni
Bordino per il fissaggio di tubi pluviali

ROSETTA-DI-COPERTURA-(W-ID)

Per coprire i tasselli per isolamenti SHARK® ISO 95 e il sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm Mini ed ottenere un risultato estetico impareggiabile
x 10 pz.
Rondella di tenuta per bordini

GUARNIZIONE-ADESIVA-PER-ROSETTA-36X8X5MM

Guarnizione adesiva per rosetta di copertura per il montaggio di pluviali
x 50 pz.
Barra filettata DIN 976, acciaio inox A2-70, forma A

BARRA-FIL-DIN976-A-A2/70-M10X45

Svasatore per sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm Mini

AMOTHERM-MINI-SVASATORE-D10/16MM

Per la creazione di fori con la punta adatta per il rispettivo materiale di supporto.
x 1 pz.
Pinza universale DIN ISO 5746

PINZA UNIVERSALE ZEBRA 180 MM

Per spelare, tenere e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
Inserto RW®

INSERTO-RW30-GIALLO-1/4POL-L50MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Punta per martelli

PUNTA-PLUS-Q-LV-D7/16IN-L350-LU290

La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato