Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Adattatore per sega a tazza M-CLICK+ BMLA-A4/A2

M-CLICK adattatore per sega a tazza
ADAT-S-TAZZA-(M-CLICK+)-A4/A2-(14-152MM)

Cod. art. 5801692005

EAN 4099618220524

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Adattatore per sega a tazza M-CLICK+ BMLA-A4/A2

Cod. art. 5801692005
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
Supporto a sostituzione rapida per seghe a tazza con sistema di cambio rapido M-CLICK+ per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK o M-CLICK+
  • Cambio rapido e pratico dell'attacco grazie al sistema di cambio rapido M-CLICK Würth

  • Il sistema completo molto compatto può essere utilizzato anche in spazi molto ristretti

  • La lunghezza della testa è ridotta al minimo grazie al collegamento diretto alla macchina.

  • Uso affidabile e sicuro delle seghe a tazza, la sega a tazza non cade a causa dell'apertura accidentale del mandrino.

  • Le bassissime tolleranze di produzione e il collegamento diretto e preciso al mandrino garantiscono una riduzione significativa delle vibrazioni e una maggiore precisione della concentricità della sega, con conseguente maggiore durata della sega a tazza e minore usura del cuscinetto dell'unità di azionamento.

  • Per sostituire la sega non è necessario rimuovere il mandrino dall'albero; questo consente l'azionamento con una sola mano. Inoltre, gli adattatori in dotazione consentono una sostituzione molto semplice e rapida dei diversi diametri.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Dispositivo di fissaggio utensile

M-CLICK+

Adattatore per sega a tazza M-CLICK+ BMLA-A4/A2 compreso:
1 x
Punta di centraggio HSCo per sega a tazza in carburo metallico per impieghi pesanti e sega a tazza HSS bimetallica Longlife & Speed HSCo8

PUNTA-CENT-P/SEGHE-HSCO-110MM

Descrizione: Adatto praticamente a tutti i materiali, come legno duro, legno morbido, ghisa, metalli non ferrosi, acciaio convenzionale e acciaio inossidabile
Quantità: 1 x
1 x
Adattatore A2 per sega a tazza bimetallica per diametri da 32 a 152 mm

ADATTATORE-P/SEGHE-A2-5/8POL-D32-152MM

Quantità: 1 x
1 x
Adattatore A4 per sega a tazza bimetallica per diametri da 14 a 30 mm

ADATTATORE-P/SEGHE-A4-1/2POL-D14-30MM

Quantità: 1 x