Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Adattatore per scatola da incasso parete forata

Adattatore per scatola da incasso parete forata

Cod. art. 0973560190

EAN 4056807162652

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Adattatore per scatola da incasso parete forata

Cod. art. 0973560190

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Transforms all conventional cavity wall device sockets ∅ 68 mm to a BR built-in socket. Standard cavity wall sockets are usually always available and can also simply and easily become "duct-capable”.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per tipo canalina

62 x 110 mm, 62 x 130 mm, 62 x 170 mm

Larghezza coperchio

80 mm

Colore

Nero

Materiale

PA 6 GF30 - Poliammide rinforzata con fibra di vetro

Infiammabilità

Autoestinguente secondo UL94 HB