Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Adattatore per funghi per pannelli isolanti W-DT

Supporto isolante per tassello 120 per BST MA-75
ADATTATORE-FUNGHI-PANN.ISOLANT-BST MA 75

Cod. art. 0864213

EAN 4053479570020

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Adattatore per funghi per pannelli isolanti W-DT

Cod. art. 0864213
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
Il montaggio dell'adattatore per funghi per pannelli isolanti con inchiodatrice BST MA-75 non richiede l'utilizzo di particolari utensili

Per l'utilizzo dei funghi per pannelli isolanti W-DSH

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Il caricatore o il dispositivo per chiodo singolo per l'inchiodatrice BST MA-75 sono semplici da svitare e da sostituire con l'adattatore per funghi per pannelli isolanti, senza che vi sia la necessità di sostituire altri componenti.

Materiale

Cromo-nichel-acciaio

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Supporto materiale isolante W-DSH

FUNGHI .ISOLANTI W-DSH L 40MM P.DIVA

Fissaggio rapido ed economico di materiali isolanti su base in calcestruzzo (calcestruzzo standard ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) secondo la normativa DIN EN 206
x 200 pz.
Supporto materiale isolante W-DSH

FUNGHI .ISOLANTI W-DSH L 50MM P.DIVA

Fissaggio rapido ed economico di materiali isolanti su base in calcestruzzo (calcestruzzo standard ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) secondo la normativa DIN EN 206
x 200 pz.
Supporto materiale isolante W-DSH

FUNGHI .ISOLANTI W-DSH L 60MM P.DIVA

Fissaggio rapido ed economico di materiali isolanti su base in calcestruzzo (calcestruzzo standard ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) secondo la normativa DIN EN 206
x 200 pz.
Supporto materiale isolante W-DSH

FUNGHI .ISOLANTI W-DSH L 80MM P.DIVA

Fissaggio rapido ed economico di materiali isolanti su base in calcestruzzo (calcestruzzo standard ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) secondo la normativa DIN EN 206
x 200 pz.
Supporto materiale isolante W-DSH

FUNGHI .ISOLANTI W-DSH L100MM P.DIVA

Fissaggio rapido ed economico di materiali isolanti su base in calcestruzzo (calcestruzzo standard ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) secondo la normativa DIN EN 206
x 200 pz.
Supporto materiale isolante W-DSH

FUNGHI .ISOLANTI W-DSH L120MM P.DIVA

Fissaggio rapido ed economico di materiali isolanti su base in calcestruzzo (calcestruzzo standard ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) secondo la normativa DIN EN 206
x 200 pz.