Adattatore inserti da 1/4" con mandrino a cambio rapido
Adattatore da 1/4" con mandrino a sostit. rapida
PORTAINSERTI ATT.RAPIDO 1/4 P.CRICH
Cod. art. 071511 01
EAN 4046778948003
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Attacco femmina: attacco quadro 1/4", DIN 3121
Per l'utilizzo con cricchetto o accessorio con attacco quadro
Attacco maschio: esagonale femmina da 1/4", DIN 3126
Caratteristiche tecniche(X)
Montaggio universale di inserti da 1/4"
![]() | |
Attacco (S2) | 1/4 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Profilo anteriore (S1) | 1/4 poll. |
Tipo profilo anteriore | Esagono incassato |
Lunghezza (L1) | 30 mm |
Lunghezza attacco (L2) | 11 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 13 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 14 mm |