Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Adattatore di alimentazione Per la lampada da lavoro a LED senza fili NOVA 4K C+R

Aliment. lampada da lavoro LED ricar. NOVA 4K C+R
ADAT-RETE-LAMP-LED-BATT-(NOVA-4K-C+R)

Cod. art. 0827981219

EAN 4056807893778

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Adattatore di alimentazione Per la lampada da lavoro a LED senza fili NOVA 4K C+R

Cod. art. 0827981219
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
Tensione nominale min/max

100 / 240 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Classe di protezione IP

IP 20

Tipo cavo

H05RN-F2x0,75 mm²

Lunghezza cavetto di alimentazione

5 m

Tipo di spina

F