Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Adattatore da 3/8" con mandrino a cambio rapido

Adattatore 3/8" con mandrino a sostituzione rapida
BUSSOLA DI RACCORDO 3/8 ATT.INS.1/4

Cod. art. 071512 01

EAN 4011231727181

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Adattatore da 3/8" con mandrino a cambio rapido

Cod. art. 071512 01
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
Attacco femmina: quadro femmina da 3/8" DIN 3121


Per l'utilizzo con cricchetto o altro accessorio con attacco quadro



Foro per perno di fissaggio e scanalatura O-ring



Attacco maschio: esagono incassato 1/4", DIN3126

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Montaggio universale di inserti da 1/4"

Attacco (S2)

3/8 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Profilo anteriore (S1)

1/4 poll.

Tipo profilo anteriore

Esagono incassato

Lunghezza (L1)

43 mm

Lunghezza attacco (L2)

15 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

14 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

19 mm