Adattatore da 15 a 2x7 pin Standard 24 V
Cavo a spirale, standard 15, 2x7 pin 24 V
SPIRALE-ADATTATORE-15POL-2X7POL-24V-4,0M
Cod. art. 0510950280
EAN 4045727442258
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
2 cavi a spirale a 7 conduttori in poliuretano (PU)
Connettore a 7 pin versione N e S, materiale plastico stampato, tenuta stagna
9 contatti a crimpare su estremità a 15 pin
Sezioni trasversali cavo per spirale: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Collegamento
- Su veicolo trattore/rimorchio
Presa a 15 pin
Presa a 2x7 pin
Caratteristiche tecniche(X)
Collegamento di prese a 15 pin (lato veicolo trattore o rimorchio/semirimorchio) a prese N e S a 7 pin (lato veicolo trattore o rimorchio/semirimorchio).
Lunghezza di lavoro | 4000 mm |
Normative | ISO 12098 |