Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Adattatore da 1/4" 2-in-1

Portainserti E 6,3 mandrino sostituz rapida 2 in 1
PORTAINSERTI-PORTABUS-2IN1-1/4-L60MM

Cod. art. 0614176636

EAN 4046777564358

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Adattatore da 1/4" 2-in-1

Cod. art. 0614176636
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
Porta inserti e porta bussola con un unico utensile grazie ad una ghiera scorrevole
  • Con il semplice scorrimento, la bussola può essere utilizzata come adattatore per chiave a bussola e portainserti

  • Portalama 1/4" E 6.3 per inserti per chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4" o esagonale da 1/4"
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

E 6.3 (1/4 poll.)

Tipo di attacco

Esagono esterno

Profilo anteriore

1/4 poll.

Tipo profilo anteriore

Esagono incassato e quadro esterno

Lunghezza (L)

60 mm

Lunghezza lama (L1)

26 mm

Diametro boccola (D)

13 mm