Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Adattatore corto mini 12 V Da 7 pin a 13 pin

Adattatore corto mini da 7 a 13 pin 12 V
ADATTATORE-MINI-SPINA13POL-PRESA7POL-12V

Cod. art. 05553139

EAN 4047376017207

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Adattatore corto mini 12 V Da 7 pin a 13 pin

Cod. art. 05553139
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
Soluzione semplice, rapida e pulita



Carico di peso inferiore da prese e connettori



Attacco:


  • L'estremità a 7 pin è conforme rispettivamente a ISO 1724

  • L'estremità a 13 pin è conforme rispettivamente a ISO 11446
Indicazione

Possono essere collegate solo le funzioni da 1 a 7 conformi alle norme ISO 1724 o ISO 11446

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Gli adattatori sono utilizzati per collegare tra loro sistemi a 7 e 13 pin

Tensione nominale

12 V/CA

ISO

1724, 11446