Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Adattatore corto da 12 V Da 7 pin a 13 pin

Adattatore corto da 7 a 13 pin 12 V
ADATTATORE-SPINA13POL-PRESA7POL-12V

Cod. art. 05553138

EAN 4045727415023

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Adattatore corto da 12 V Da 7 pin a 13 pin

Cod. art. 05553138
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
Soluzione semplice, rapida e pulita



Carico di peso inferiore da prese e connettori



Attacco:


  • Presa a 7 pin su veicolo trattore

  • Connettore a 13 pin su rimorchio
Indicazione

Possono essere collegate solo le funzioni da 1 a 7 conformi alle norme ISO 1724 o ISO 11446

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Gli adattatori sono utilizzati per collegare tra loro sistemi a 7 e 13 pin

Lunghezza

10 cm

Tensione nominale

12 V/CA

ISO

11446, 1724