Adattatore corto Mini da 13 pin a 7 pin 12 V
Adattatore corto mini da 13 a 7 pin 12 V
ADATTATORE-12V-13POLI/MAS-7POLI/FEM
Cod. art. 05553134
EAN 4038898528203
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Soluzione semplice, rapida e pulita
Carico di peso inferiore da prese e connettori
Collegamento
- Presa a 13 pin su veicolo trattore
- Connettore a 7 pin su rimorchio
Possono essere collegate solo le funzioni da 1 a 7 conformi alle norme ISO 1724 o ISO 11446
Caratteristiche tecniche(X)
Gli adattatori sono utilizzati per collegare tra loro sistemi a 7 e 13 pin
Lunghezza | 6 cm |
Tensione nominale | 12 V/DC |
Classe di protezione IP | IP 54 |
ISO | 1724, 11446 |