Adattatore a 12 volt con spina standard e attacco grande
Adattatore a 12 V
ADATTATORE 12V PER STD1 SWA01
Cod. art. 096380 938
EAN 4045727214244
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per collegare apparecchi con spine grandi a prese piccole, per esempio prese da incasso e da parete per collegamenti da 12 volt
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | SWA01 |
Tensione nominale | 12 V/DC |
Corrente nominale | 8 A |
Diametro interno | 21 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,050 kg |