Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Adattatore LED per EASYLUX WPS-12

Adattatore LED per EASYLUX WPS-12
ADATTATORE-EASYLUX-WPS-12-GRIGIO

Cod. art. 0976520100

EAN 4099618249648

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Adattatore LED per EASYLUX WPS-12

Cod. art. 0976520100
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
Per l'uso di luci a LED da 12 V con il sistema di montaggio a pressione LD1 nel sistema EASYLUX
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

12 V/DC

Corrente max

3 A

Tipo collegamento (principale)

Sistema a innesto WPS-12

Tipo collegamento (secondario)

Sistema a innesto LD1

Materiale

Materiale plastico

Colore

Grigio

Lunghezza

25,7 mm

Larghezza

7,9 mm

Altezza

9,3 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Modulo distributore LED EASYLUX 12 V

MODULO-DISTRIBUTORE-EASYLUX-12V

Per il collegamento al trasformatore LED EASYLUX, per luci LED da 12 V
x 1 pz.
Modulo distributore LED con cavo di collegamento EASYLUX 12 V

MODULO-DISTRIBUTORE-100MM-EASYLUX-12V

Per estendere i collegamenti delle luci a LED sui moduli di controllo EASYLUX 12 V
x 1 pz.
Modulo di controllo EASYLUX 12 V-1

MODULO-CONTROLLO-EASYLUX-12V-1

Per il controllo di luci a LED da 12 V con interruttori cablati e wireless
x 1 pz.
Modulo di controllo EASYLUX 12 V-2

MODULO-CONTROLLO-EASYLUX-12V-2

Per controllare le luci a LED da 12 V su un canale con telecomando
x 1 pz.
Control module EASYLUX 12 V-4

CTRLR-MODULE-EASYLUX-12V-4

For controlling 12 V LED lights on up to 4 channels with remote control
x 1 pz.
Prolunga LED WPS-12 EASYLUX

CAVO-EASYLUX-WPS-12-2000MM-NERO

Adatto per luci a LED da 12 V con sistema di montaggio a pressione WPS-12