Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Adattatore DIN 7428 C 8.0 (5/16 di pollice)

Raccordo portabussole DIN 7428 C 8.0 (5/16)
PORTABUSSOLE UNIVERSALE3/8 -ATT.5/16

Cod. art. 0614176705

EAN 4011231509602

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Adattatore DIN 7428 C 8.0 (5/16 di pollice)

Cod. art. 0614176705
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
Pratico adattatore per molti utensili

Supporto sbagliato? Prova questo adattatore


  • L'adattatore si adatta all'attacco quadro interno della bussole e lo collega all'attacco esagonale interno dell'utensile

  • Il design corto garantisce una trasmissione di potenza stabile e priva di torsioni

  • Consente l'utilizzo di chiavi a bussola con attacco quadro su macchine con attacco interno esagonale

  • La scanalatura caratteristica dell'attacco collega saldamente l'adattatore al supporto


Adattatore resistente


  • La lega utilizzata e il design garantiscono una lunga durata dell'adattatore

  • Il design speciale fa sì che la ruggine e la sporcizia abbiano un impatto minimo sul funzionamento del perno
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

5/16 poll.

Tipo di attacco

Esagono esterno

Profilo anteriore

3/8 poll.

Tipo profilo anteriore

Quadro esterno

Lunghezza

50 mm