Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Adattatore DIN 7428 C 6.3 (1/4 di pollice)

Raccordo portabussole DIN 7428 C 6.3 (1/4)
PORTABUSS-C1/4-ATT-QUADRO-1/4POLL

Cod. art. 0614176700

EAN 4011231509558

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Adattatore DIN 7428 C 6.3 (1/4 di pollice)

Cod. art. 0614176700
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
Pratico adattatore per molti utensili

Supporto sbagliato? Prova questo adattatore


  • L'adattatore si adatta al quadro interno della bussole e lo collega all'attacco esagonale interno dell'utensile

  • Il design corto garantisce una trasmissione di potenza stabile e priva di torsioni

  • Consente l'utilizzo di chiavi a bussola con attacco quadro su utensili con attacco esagonale interno

  • La scanalatura caratteristica dell'attacco collega saldamente l'adattatore al supporto


Adattatore resistente


  • La lega utilizzata e il design garantiscono una lunga durata dell'adattatore

  • Il design speciale fa sì che la ruggine e la sporcizia abbiano un impatto minimo sul funzionamento del perno
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

C 6.3 (1/4 poll.)

Tipo di attacco

Esagono esterno

Profilo anteriore

1/4 poll.

Tipo profilo anteriore

Quadro esterno

Lunghezza

25 mm