Adaptörlü cırcır tornavida, otomotiv/metal işleri
Cırcırlı tut. sap. adapt. tornavida
CIRCIRLI TORNAVİDA-12'Lİ BİTS UÇLU
Ürün no. 06136103
EAN 4047376495838
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Şaft: Parlak krom kaplama, mıknatıslı dairesel şaft
Uç: DIN 3126-D 6,3
Güçlü cırcır tornavida
28 dişli, maks. tork 20 Nm'nin üzerinde.
Cırcır işlevi avantajı
Eli yeniden konumlandırmaya gerek yoktur. Bu da her türlü montaj işinde hızlı ve etkili çalışma sağlar.
Maks. 12 uç için bits uç adaptörü
Uzatılabilir, döner adaptör; ihtiyacınız olan ucu kolayca bulmanızı sağlar.
Renkli kodlama sistemine sahip 1/4 inç bits uçlu
Würth renkli kodlama sistemi kullanarak bits uçların hızlı bulunması – her vida için doğru bits uç.
İçindekiler: 13 parça
- 1 boş cırcır tornavida
- PH 1; PH 2; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; altıköşe yuvalı 4 mm; altıköşe yuvalı 5 mm; altıköşe yuva 6 mm; düz 0,6 x 4,5 mm; bağlantı ucu 1/4 inç uçlarının her birinden birer adet
Veri sayfaları(X)
Otomotiv ve metal sektörleri için.
![]() | |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Uç boyutu | 1/4 inç |
Matkap ucu sayısı | 12 ADET |
Tutma sapı genişliği (A3) | 37,5 mm |
Bıçak uzunluğu (B) | 80 mm |
Tutma sapı uzunluğu (D) | 147 mm |