Adaptör,CEE,düşürücü priz ve soket
Adaptör,CEE,düşürücü priz ve soket
Ürün no. 0969780101
EAN 4053479481838
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bağlantı sayısı | 2 ADET |
Nominal akım | 16 A |
Nominal voltaj | 400 V/AC |
Ana sigorta | CEE 16 A - 1LS 16 A 3P C |
Renk | Gri, Kırmızı |
IP koruma sınıfı | IP 44 |
Muhafaza malzemesi | PA - Poliamit |
Kontak malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 281 x 80 x 98 mm |