Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Adaptör ürün gamı

Adaptör ürün gamı, 8 parça
ADAPTÖR SETİ-8PARÇA

Ürün no. 096512 80

EAN 4049557581613

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Adaptör ürün gamı

Ürün no. 096512 80
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
En yaygın lokma anahtarı ve bits uç adaptörlerine sahip kombine adaptör ürün gamı, 8 parça

İçindekiler: 8 parça


  • 6 adet lokma anahtarı adaptörü:

3/4 inç - 1/2 inç, 1/2 inç - 3/4 inç, 1/2 inç - 3/8 inç


3/8 inç - 1/4 inç, 1/4 inç - 3/8 inç, 3/8 inç - 1/2 inç


  • 2 bits uç adaptörü:

1/4 inç - 1/4 inç, 3/8 inç - 5/16 inç

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

8,0 ADET

Genişlik x yükseklik x derinlik

225 x 35 x 110 mm

Adaptör ürün gamı dahil:
1 x
Ara bağlantı adaptörü, DIN 7427 (1/4)

CONPCE-BIT-4PT-1/4INXHEX-1/4IN

Açıklama:
1/4 inç
Practical adapter for many tools
Miktar: 1 x
1 x
Ara bağlantı adaptörü, DIN 7427 (3/8)

CONPCE-BIT-4PT-3/8INXHEX-5/16IN

Açıklama:
Uzunluk: 30 mm
Practical adapter for many tools
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inç bağlantı

ARA ADAPTÖR-1/2DEN 3/8E-KROM

Açıklama:
Uzunluk: 38 mm
Miktar: 1 x
1 x
1/2 inç bağlantı

ARA ADAPTÖR-1/2IDEN 3/4IE-KROM

Açıklama:
Uzunluk: 44 mm
Miktar: 1 x
1 x
1/4 inç konnektör

ARA ADAPTÖR-1/4IDEN 3/8IE-KROM

Açıklama:
Uzunluk: 24 mm
Miktar: 1 x
1 x
3/8 inç konnektör

ARA ADAPTÖR-3/8IDEN 1/4IE-KROM

Açıklama:
1/4 inç; Uzunluk: 27 mm
Miktar: 1 x
1 x
3/8 inç konnektör

DÖNÜŞTÜRÜCÜ-(3/8-1/2ZO)-D20

Açıklama:
1/2 inç; Uzunluk: 36 mm
Miktar: 1 x
1 x
3/4 inç mafsal

ADAPTÖR-KROM-3/4IDEN 1/2IYE

Açıklama:
Uzunluk: 53.5 mm
Miktar: 1 x
Sert sünger, adaptör ürün gamı, 8 parça
1 x
Sert sünger, adaptör ürün gamı, 8 parça

FMINRT-(096512 80)

Açıklama: Clamping effect
Miktar: 1 x
1 x
Metal kutu, büyüklük 1

METBOX-220X110X35-SZ1

Açıklama:
220 x 110 x 40 mm
Miktar: 1 x