Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Adaptionsprofil für Türschließer mit Scherengestänge

ADAPTPRFL-F.TRSHL-M.SHERGESTNG

Art.-Nr. 0688001940

EAN 4045727403754

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Adaptionsprofil für Türschließer mit Scherengestänge

Art.-Nr. 0688001940
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
  • Das Adaptionsprofil ermöglicht die Montage des Scherengestänges an schmalen Türrahmen
Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Brandschutzgeprüft

Nein

Geeignet für Typ

STS 281, STS 291, STS 340, STS 370

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Lackiert

Farbe

Weißaluminium

DIN-Richtung

DIN R/L

Montagevariante

Bandseite: Normalmontage

Montageart

Zum Anschrauben

EG Konformitätserklärung (CE)

Nein

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Lieferumfang

1 Adaptionsprofil, 1 Montageanleitung, Befestigungsmaterial für die Befestigung des Scherengestänges

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen