Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Adaptionsprofil 30 für zweiflügelige Feststellanlagen

Adaptionsprofil 30 SR-EFR-2
ADAPTPRFL-(F.SR-EFR-2)-30-WEI

Art.-Nr. 0688003252

EAN 4061975585219

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Adaptionsprofil 30 für zweiflügelige Feststellanlagen

Art.-Nr. 0688003252
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
Das Adaptionsprofil ermöglicht die Montage einer Schließfolgeregelung mit elektromagnetischer Feststellung an schmalen Türrahmen
  • Das Adaptionsprofil wird verwendet, wenn die Zargenkonstruktion eine stabile Befestigung nicht zulässt, z. B. bei Stahlzargen mit überfälzten Türen

  • Das Adaptionsprofil wird direkt auf die Zarge montiert. Die Gleitschiene kann jetzt stabil auf das Adaptionsprofil montiert werden

  • Lieferbar in den passenden Oberflächen der Gleitschienen
Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für zweiflügelige Feuerschutz-, Rauchschutz- und Paniktüren aus Metall oder Holz.

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Geeignet für

Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Paniktüren

Passend für Anzahl Türen

2

Montagevariante

Bandseite: Normalmontage

DIN-Richtung

DIN R/L

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Lackiert

Farbe

Verkehrsweiß

EPD-Umweltdeklaration

Nein

EG Konformitätserklärung (CE)

Nein

Lieferumfang

1 x Adaptionsprofil für den Gangflügel, 1 x Adaptionsprofil für den Standflügel, 1 x Befestigungsmaterial

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Elektromagnetische Feststellanlage zweiflügelig mit GTS 640 und integriertem Rauchmelder

SR-EFR-2-GTS640-DIN-L-WEISS

Schnelle und einfache Montage, da alle Komponenten schon Werkseitig vormontiert sind.
x 1 St.
Elektromagnetische Feststellanlage zweiflügelig mit GTS 640 und integriertem Rauchmelder

SR-EFR-2-GTS640-DIN-R-WEISS

Schnelle und einfache Montage, da alle Komponenten schon Werkseitig vormontiert sind.