Adaptionsprofil 30 für einflügelige Feststellanlagen (EFR)
Adaptionsprofil 30 EFR
ADAPTPRFL-F.SR-(30-EFR)-WEI
Art.-Nr. 0688003232
EAN 4061975572950
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Adaptionsprofil wird verwendet, wenn die Zargenkonstruktion eine stabile Befestigung nicht zulässt, z. B. bei Stahlzargen mit überfälzten Türen
- Das Adaptionsprofil wird direkt auf die Zarge montiert. Die Gleitschiene kann jetzt stabil auf das Adaptionsprofil montiert werden
- Lieferbar in den passenden Oberflächen der Gleitschienen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
- Problemlöser für die Montage von einflügeligen Anlagen auf der Bandseite
- Lieferbar in den passenden Oberflächen der Gleitschienen
Datenblätter(X)
Für einflügelige Feuerschutz-, Rauchschutz- und Paniktüren aus Metall oder Holz.
![]() | |
Einsatzbereich | Feststellanlage, Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Paniktüren |
Passend für Anzahl Türen | 1 |
Montagevariante | Bandseite: Normalmontage |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 1 x Adaptionsprofil, 1 x Befestigungsmaterial |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!