Adaptionsprofil 30 für FTS-R III Adaptionsprofil 30 für FTS-R III
Adaptionsprofil 30 FTS-R III
ZB-ADAPTERPROFIL-30-FTS-RIII-(ZN)
Art.-Nr. 0688003110
EAN 4099618672811
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Adaptionsprofil wird verwendet, wenn die Zargen Konstruktion eine stabile Befestigung nicht zulässt, z. B. bei Stahlzargen mit überfalzten Türen
- Das Adaptionsprofil wird direkt auf die Zarge montiert. Die Gleitschiene kann jetzt stabil auf das Adaptionsprofil montiert werden
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.
Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
- Problemlöser für die Montage von einflügeligen FTS-R III Anlagen auf der Bandseite
Datenblätter(X)
Für einflügelige Feuerschutz-, Rauchschutz- und Paniktüren aus Metall oder Holz.
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Typbezeichnung | Adaptionsprofil |
Geeignet für | FTS-R III |
Passend für Anzahl Türen | 1 |
Montagevariante | Bandseite |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
