Adapterwinkel für die Befestigung der ZEBRA Montageschienen an den Solarbefestigern des Durchmessers M10 und M12
Adapterwinkel Solarbefestiger
ADAPTWNKL-ALU-SOLARBEF-M10
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Riffelung am Winkel
Optimaler Form- und Kraftschluss mit der Montageschiene
Komplett vormontiert
Montageschienen können ohne Vorarbeiten am Adapterwinkel befestigt werden
Datenblätter(X)
Geeignet für Schraube | M10 |
Lochdurchmesser (a) | 11 mm |
Langlochdurchmesser (b) | 9 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Dicke | 6 mm |
Länge | 60 mm |
Breite | 38 mm |