Adaptersett, tre deler for AIRCO-BAG-er
Adaptersett for lufttette beholdere
ADAPTERSETT FOR AIRCO-BAGS
WOW
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Passer til servicemaskiner i COOLIUS-serien
- Enkel installasjon på servicemaskiner for klimaanlegg
- Skrulukking for tilpasning til beholdere
Leveringsomfang
- 1 adapter for PAG-olje
- 1 adapter for POE-olje
- 1 adapter for UV-tilsetningsstoffer
For servicemaskiner i COOLIUS-serien og lufttette beholdere AIRCO-BAG PAG-olje, POE-olje og UV-sporstoff
Adapteren skrus fast på den aktuelle beholderen og låses i tilkoblingene på klimaanlegget
Lengde | 22 mm |
Bredde | 22 mm |
Høyde | 50 mm |
Produktvekt (per element) | 2,700 kg |
Egnet for serviceenhet for klimaanlegg | COOLIUS A10 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.