Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Adapterset für hermetisch geschlossene Behälter

Adapterset hermetisch geschlossene Behälter
ADAPT-SET-OELBEHAELTER-GESCHLOSSEN

Art.-Nr. W067130170

EAN 4065746309110

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Adapterset für hermetisch geschlossene Behälter

Art.-Nr. W067130170
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
Adapterset zur Verwendung von hermetischen Öl- und UV-Behältern

Geeignet für Klimaservicegeräte der COOLIUS-Serie


  • Einfache Montage an die Klimaservicegeräte

  • Schraubverschlussverbindung für die Adaption auf die Behälter

  • Hermetische Behälter verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit in den Kältemittelkreislauf


Lieferumfang


  • 1 Adapter PAG-Öl

  • 1 Adapter POE-Öl

  • 1 Adapter UV-Additive
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Klimaservicegeräte der COOLIUS-Serie und hermetische Behälter aus dem Würth-Sortiment

Anleitung

Der Adapter wird auf den entsprechenden Behälter aufgeschraubt und in die Schnittstelle am Klimaservicegerät eingerastet

Breite

10 mm

Höhe

45 mm

Länge

10 mm

Produktgewicht (per Stück)

50,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen