Adapterset 3-tlg. für AIRCO-BAGs
Adapter-Set für hermetisch geschlossene Behälter
ADAPT-SET-(F.BEH-HERM/GESSCHL)
WOW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für Klimaservicegeräte der COOLIUS-Serie
- Einfache Montage an die Klimaservicegeräte
- Schraubverschlussverbindung für die Adaption auf die Behälter
Lieferumfang
- 1 Adapter für PAG-Öl
- 1 Adapter für POE-Öl
- 1 Adapter für UV-Additive
Datenblätter(X)
Für Klimaservicegeräte der COOLIUS-Serie und hermetisch geschlossene Behälter AIRCO-BAG PAG-Öl, POE-ÖL und UV Lecksuchadditiv
Der Adapter wird auf den entsprechenden Behälter aufgeschraubt und in die Anschlüsse am Klimaservicegerät eingeklinkt
Länge | 22 mm |
Breite | 22 mm |
Höhe | 50 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 120 g |
Passend für Klimaservicegerät | COOLIUS A10 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!