Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Adapterplatte eckig für Schnellspanner

Adapterplatte eckig
ADAPTPL-ECK-ST-(A2K)-93MMX62MM

Art.-Nr. 5761190024

EAN 4065746272186

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Adapterplatte eckig für Schnellspanner

Art.-Nr. 5761190024
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
Für die Befestigung von Senkrecht- und Waagrechtschnellspannern für Loch- und T-Nut-Tische
  • Einfache Montage der Schnellspanner auf der Adapterplatte mittels Senkschrauben von unten

  • Schnelle Positionierung des Schnellspanners

  • Geeignet für Schnellspanner mit Aufnahmebohrung M5, M6 und M8
Hinweis

Für die Befestigung wird der Befestigungssatz entsprechend der Aufnahmebohrung der Bodenplatte des Schnellspanners benötigt


  • M5: Art.-Nr. 5761190026

  • M6: Art.-Nr. 5761190027

  • M8: Art.-Nr. 5761190028
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

35 mm

Länge 2 (l2)

93 mm

Breite (b1)

62 mm

Dicke (h1)

5 mm

Produktgewicht (per Stück)

177,000 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Senkrechtspanner Pro mit offenem Haltearm

SHNLSPN-SENKRT-GR2-(-3,0-4,5)-M6X35

Waagrechtem Fuß und ergonomischem 2K-Handgriff
x 1 St.
Senkrechtspanner Pro mit offenem Haltearm

SHNLSPN-SENKRT-GR3-(2,0-11,0)-M8X45

Waagrechtem Fuß und ergonomischem 2K-Handgriff
x 1 St.
Senkrechtspanner Pro mit offenem Haltearm

SHNLSPN-SENKRT-GR4-(-6,0-22,5)-M8X65

Waagrechtem Fuß und ergonomischem 2K-Handgriff
x 1 St.
Senkrechtspanner mit variabler Spannhöhe

SHNLSPN-SENKRT-VAR20-MAXSPNH35

Extrem großer Spannbereich durch automatische Spannhöhenanpassung bei nahezu gleichbleibender Spannkraft
Waagrechtspanner Pro mit offenem Haltearm

SHNLSPN-WAAGR-GR2-(-1,5-5,0)-M6X35

Waagrechtem Fuß und ergonomischem 2K-Handgriff
x 1 St.
Waagrechtspanner Pro mit offenem Haltearm

SHNLSPN-WAAGR-GR3-(-2,0-9,0)-M8X45

Waagrechtem Fuß und ergonomischem 2K-Handgriff
x 1 St.
Waagrechtspanner Pro mit offenem Haltearm

SHNLSPN-WAAGR-GR4-(-4,0-24,0)-M8X65

Waagrechtem Fuß und ergonomischem 2K-Handgriff
x 1 St.
Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe

SHNLSPN-WAAGR-VAR20-MAXSPNH35

Extrem großer Spannbereich durch automatische Spannhöhenanpassung bei nahezu gleichbleibender Spannkraft
Schubstangenspanner mit variabler Spannhöhe

SHNLSPN-SHUBSTG-VAR8-MAXSPNW25

Extrem großer Spannbereich durch automatische Spannhöhenanpassung bei nahezu gleichbleibender Spannkraft
Klemmbolzen Lochtisch für Schnellspanner

KLEBLZ-F.LOTI-ST-(BRU)-H17,5-D16

Zum Adaptieren von Schnellspannern auf Lochtischen für die Metall- und Holzbearbeitung
x 1 St.
Klemmbolzen Lochtisch für Schnellspanner

KLEBLZ-F.LOTI-EDST-H20,0-D20

Zum Adaptieren von Schnellspannern auf Lochtischen für die Metall- und Holzbearbeitung
x 1 St.
Klemmbolzen Lochtisch für Schnellspanner

KLEBLZ-F.LOTI-ST-(BRU)-H28,5-D28

Zum Adaptieren von Schnellspannern auf Lochtischen für die Metall- und Holzbearbeitung
x 1 St.
Rhombus T-Nut Adapter für Schnellspanner

SHNLSPN-ADAPT-TNUT-12MM

Mit integrierter Hemmung zum Adaptieren von Schnellspannern auf T-Nut-Tischen
x 1 St.
Rhombus T-Nut Adapter für Schnellspanner

SHNLSPN-ADAPT-TNUT-14MM

Mit integrierter Hemmung zum Adaptieren von Schnellspannern auf T-Nut-Tischen
x 1 St.
Rhombus T-Nut Adapter für Schnellspanner

SHNLSPN-ADAPT-TNUT-16MM

Mit integrierter Hemmung zum Adaptieren von Schnellspannern auf T-Nut-Tischen
x 1 St.
Rhombus T-Nut Adapter für Schnellspanner

SHNLSPN-ADAPT-TNUT-18MM

Mit integrierter Hemmung zum Adaptieren von Schnellspannern auf T-Nut-Tischen
x 1 St.
Befestigungssatz für Schnellspanner auf Adapterplatten

BEFSA-F.ADAPTPL-ST-(A2K)-M5

Für das Befestigen der Schnellspanner auf der Adapterplatte eckig und rund
x 1 St.
Befestigungssatz für Schnellspanner auf Adapterplatten

BEFSA-F.ADAPTPL-ST-(A2K)-M6

Für das Befestigen der Schnellspanner auf der Adapterplatte eckig und rund
x 1 St.
Befestigungssatz für Schnellspanner auf Adapterplatten

BEFSA-F.ADAPTPL-ST-(A2K)-M8

Für das Befestigen der Schnellspanner auf der Adapterplatte eckig und rund