Adapterkábel, 7 pólusú, ISO 7638 Trailer
Diagnosztikai kábel, 7 pólusú, ISO 7638 Trailer
DIAGNOSZTIKAI KÁBEL 7 PIN ISO (7638)
Cikksz. WW01000171
EAN 4053478312959
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Adapterkábel pótkocsi csatlakozóaljzathoz/ABS csatlakozóaljzathoz
- Minden 7 pólusú Trailer csatlakozóaljzattal rendelkező pótkocsihoz (ISO7638)
Adatlapok(X)
W.EASY kábel félpótkocsikhoz/pótkocsikhoz
Hosszúság | 32 cm |
Terméktömeg (darabonként) | 1100,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!