Adapterkábel, 30 pólusú Iveco tehergépkocsihoz
Diagnosztikai kábel, 30 pólusú, Iveco Truck
KÁBEL IVECO
Cikksz. WW01000120
EAN 4050382120434
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Adapterkábel 16 pólusú EOBD csatlakozótól 30 pólusú IVECO diagnosztikai csatlakozóaljzathoz
- Minden IVECO haszongépjárműhöz, beleértve az Euro 4/5 típusokat
- FPT-vel (FIAT Power Train) felszerelt járművekhez is telepíthető, például Irisbus
Adatlapok(X)
Hosszúság | 25 cm |
Terméktömeg (darabonként) | 130,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!