Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Adapter plate with legs for cable dispenser XB500

Adapter plate with legs for cable dispenser XB500

Cikksz. 0975811502

EAN 4068362194825

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Adapter plate with legs for cable dispenser XB500

Cikksz. 0975811502
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
The four fold-out feet allow the XB500 cable dispenser to be set at a higher position (21 cm)
on the ceiling to be concreted
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Magasság

250 mm

Átmérő

560 mm

Anyag

Speciális műanyag

Szín

Fekete, Piros

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk