Adapter plate round
Adapter plate round
Ürün no. 5761190025
EAN 4065746272100
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Uzunluk (l1) | 140 mm |
Hatve dairesi çapı (d2) | 100 mm |
Delik çapı (d1) | 11,5 mm |
Dış çap (d3) | 145 mm |
Kalınlık (h1) | 5 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 452,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!