Adapter plate round
Adapter plate round
Art.-nr. 5761190025
EAN 4065746272100
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Lengte (l1) | 140 mm |
Steekcirkeldiameter (d2) | 100 mm |
Asgatdiameter (d1) | 11,5 mm |
Buitendiameter (d3) | 145 mm |
Dikte (h1) | 5 mm |
Productgewicht (per stuk) | 452,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!