Adapter plate round
Adapter plate round
Cod. art. 5761190025
EAN 4065746272100
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Lunghezza (l1) | 140 mm |
Diametro circonferenza primitiva (d2) | 100 mm |
Diametro foro (d1) | 11,5 mm |
Diametro esterno (d3) | 145 mm |
Spessore (h1) | 5 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 452,000 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.